※3-M07-2-CRA1-CDRA1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1FW100)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
揺動角度
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
揺動角度
(180) 180°
注文コード
36608495
品番
CDRA1FW100-180Z-A93
参考基準価格(税別)
¥74,140
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
揺動角度
(180) 180°
クッション
(-) なし
軸
(W) 両軸
リード線(m)
(-) 0.5
サイズ(mm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc 3/8
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード