TRUSCO
アルミLEDライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
1個
1本
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36611294
品番
TAL-9052A
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。
集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
材質(本体)
アルミ
連続点灯時間
約15(アルカリ電池使用時最大)
付属品
ストラップ、ナイロンバッグ
仕様
防滴タイプ
トラスコ品番
329-2673
全長(mm)
155
直径(Φmm)
28
質量(g)
90
本体質量(g)
90
全光束(Lm)
26
光源
0.5W LED
使用電池
単3形乾電池×2本(別売)
耐水性
防滴タイプ
光束(Lm)
26
電球の種類
LED
特殊用途
防滴
注意
※LED電球は交換できません。 ※LEDは決して直視しないで下さい。