曜日別特売
- 【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ7mm ノーブランド 36614155

【オーダー】タフピッチ銅切板 厚さ7mm

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
幅(mm)20~50
長さ(mm)151~200
内容量1枚注文コード36614155品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

一般に流通する銅板(純銅板)としては、タフピッチ銅板(C1100P)が最も一般的です。銅は、赤褐色の光沢を放つ金属の一種です。金属では銀の次に導電性が高く、電気・熱の伝導性に高く優れています。その他にも展延性・絞り加工性・耐食性・耐候性が優れています。

用途電気用、蒸留がま、建築用、化学工業用、ガスケット、器物等材質タフピッチ銅幅(mm)20~50長さ(mm)151~200厚さ(mm)7切断公差0~+1比重8.89参考準拠JIS規格H3100 C1100Pサービス分類オーダー・加工
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36614121
2019-01-09
用途: オーディオ用
卸売・小売業

中域の音を、やや増やして、油ぽさもやや増えました。私見です。スピーカーの近くに置くか貼るかしてます。

対象商品 : 36614593
2015-02-11
用途: 和風喫茶店(準備中)で焼き物に使います。

どら焼き用の銅板にぴったりでした。5ミリでは、少し薄いので、7ミリにしました。
大きさも丁度良く、価格も大満足でした。市販では、取っ手が付いたものがありましたが、それほど必要もないので原板で十分ですが、もし、注文時に穴あけとかサービスしていただけると更に家庭用の用途の顧客も増えると思います。
今後は、今自宅にあるコンベックオーブンの下火がついていないので、どうしてもアップルパイ等を焼くときに、下が生焼け状態になります。
そこで、サイトにもでているのですが、薄手の銅板をカットしたものを購入し、銅板の熱伝導の良さで、下火の代わりにしようと考ええています。
これからも安くて使い勝手の良い商品を消費者にお届けください。             
                                                                        お礼まで

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
30:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

銅プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする