ノーブランド
【オーダー】真鍮(黄銅)切板 厚さ6mm
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
長さ(mm)
251~300
20~50
51~100
101~150
151~200
201~250
251~300
301~350
351~400
401~450
451~500
幅(mm)
20~50
20~50
51~100
101~150
151~200
201~250
251~300
301~350
351~400
401~450
451~500
全55種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
36625784
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
黄銅は、銅(Cu)60%と亜鉛(Zn)40%の合金です。強度が高く、展延性に優れており一般の板金加工用によく使われます。
用途
配線器具部品、ネームプレート、一般板金加工用、計器板等
材質
真鍮
幅(mm)
20~50
長さ(mm)
251~300
厚さ(mm)
6
切断公差
0~+1
板厚公差(mm)
±0.34
比重
8.43
参考準拠JIS規格
H3100 C2801P
サービス分類
オーダー・加工
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※ビニール養生等していません。多少のキズはノークレーム。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800