曜日別特売
CDRB1BW80-180S-R73-XN CD Series(CDRB1BW80) SMC 36628488

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDRB1BW80)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(180) 180°標準ベーン形式(S) シングルベーン注文コード36628488品番CDRB1BW80-180S-R73-XN
参考基準価格(税別)¥35,310販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
揺動角度(180) 180°標準ベーン形式(S) シングルベーンリード線取出方法(-) グロメット(W) 両軸(長軸キー&四面取り)リード線(m)0.5サイズ(mm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類R73オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付接続ポート位置(-) ボディ側面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする