曜日別特売
CDRB1LJ100-100D-T79L CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB1LJ100) SMC 36630387

※3-M06-3-CRB1-CDRB1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB1LJ100)CDRB1LJ100-100D-T79L

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ベーン形式(D) ダブルベーン
内容量1個注文コード36630387品番CDRB1LJ100-100D-T79L
参考基準価格(税別)¥110,550販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980
揺動角度
(100) 100°準標準
ベーン形式
(D) ダブルベーン
リード線取出方法
(L) グロメット
軸
(J) 両軸(長軸側丸軸&四面取)
リード線(m)
3
サイズ(mm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
T79
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
接続ポート位置
(-) ボディ側面

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする