※3-M06-1-CRB2-CDRB2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB2BW40)
CDRB2BW40-100DZ-R73CLS
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
揺動角度・ベーン形式
など
151
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
揺動角度
(100) 100°
ベーン形式
(D) ダブルベーン
注文コード
36641474
品番
CDRB2BW40-100DZ-R73CLS
参考基準価格(税別)
¥31,900
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
揺動角度
(100) 100°
ベーン形式
(D) ダブルベーン
リード線取出方法
(CL) コネクタ
取付支持形式
(B) 基本形
軸
(W) 長軸キー、短軸一面取
リード線(m)
3
サイズ(mm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
R73
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
CADデータダウンロード