A5986L ヘッドランプ・フォグランプ用電球(つば付ダブル) 12V STANLEY(スタンレー電気) 36641744

ヘッドランプ・フォグランプ用電球(つば付ダブル) 12V

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個
定格電力(W)60/60
口金P36t-10
ガラス球形式B34
内容量1個注文コード36641744品番A5986L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,320
用途
ヘッドランプ、フォグランプ
ヘッドランプ・フォグランプ
適合イスズ(フローリアン)クリアタイプダブル球定格電力(W)60/60定格電圧(V)12口金P36t-10ガラス球形式B34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36641762
2021-08-17
用途: 自動車のヘッドライト交換
教育・研究機関

汎用ですが、三菱ミニカウォークスルーバンにぴったしでした。

対象商品 : 36641805
2014-09-27
用途: 旧車の修理

三輪ミゼットのヘッドランプに使っています。手軽に注文でき、欲しい時直ぐに手に入るので、重宝しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする