STANLEY(スタンレー電気)
ヘッドランプ・フォグランプ用電球(つば付シングル) 24V
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
定格電力(W)
40
40
60
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
36641857
品番
A5585M
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
用途
ヘッドランプ・フォグランプ
口金
P30s-10.3(つば付定焦点)単線
ガラス球形式
RP35
色
クリア
定格電力(W)
40
適合
一般
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
24