STANLEY(スタンレー電気)
ヘッドランプ、フォグランプ用電球(つばなしシングル) 12V
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
定格電力(W)
45
35
45
60
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
36641893
品番
A5077
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
用途
ヘッドランプ・フォグランプ
適合
一般
定格電力(W)
45
定格電圧(V)
12
ガラス球形式
RP35
色
クリア
タイプ
シングル球
口金
BA15s