曜日別特売

ルームランプ、マップランプ用電球 12V

(10件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(10個)ガラス球形式T8×31タイプシングル球注文コード36642094品番A3171
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
用途
ルームランプ・マップランプ
ルーム、マップランプ
タイプシングル球クリア定格電圧(V)12定格電力(W)3口金S7/8ガラス球形式T8×31適合一般
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05840371
2020-04-15
用途: 車両メンテナンス

LED室内灯の軽薄な明るさは雰囲気を台無しにする。だが世の流れは致し方なし。常時点灯するものでもなしこちらで充分。

1が参考にしています
対象商品 : 05840344
2020-05-21
用途: 定期点検

なかなか近くのお店で、この部品がないので注文しました。
助かりました。

対象商品 : 05840414
2017-02-09
用途: ベスパに使用

ベスパは6Vなのですが、テールランプに使用してます。球切れの回数が極端に減りましたが、他のメーカでもっと安価なものがありました。調査不足でした。

対象商品 : 05840371
2016-09-29
用途: 修理
自動車・二輪車・自転車関連業

コスト的に助かります。品質も問題なさそうです。

対象商品 : 05840475
2014-10-19
用途: 自動車の車内ランプとして

製品自体には何ら問題なく、満足していますが、2個パックや5個単位での販売を希望します。
個人使用では、10個使い切ることはないと思います・・・

1が参考にしています
対象商品 : 05840414
2014-09-29
用途: 車内電球交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

品質はとても良く、満足しております。もう少し価格帯が下がればもっと買いやすくなると思います。

対象商品 : 05840414
2013-03-27
用途: 軽自動車の室内灯交換
TAI-ANその他業種

LEDを購入予定でしたが8Wから10Wに変更してみました。明るくて問題ないようです。

1が参考にしています
対象商品 : 05840475
2012-12-11
用途: 輸入車の補修用バルブとして

日本メーカーのバルブなので不安感は全くありません。何より価格が安く、また発注後直ぐ届くので大変助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする