※着用例

ケミカルスーツ(裏地なし)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット サイズLL 注文コード36642252 品番CS-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

耐薬品性に優れ、特に無機酸類、アルカリ類、アルコール類に有効です。
酸、アルカリ、鉱・植物油、化学薬品などを取り扱う作業における、有害物質の付着による皮膚障害や経皮中毒を防止。
スタンダードタイプ

サイズLL 胴囲(cm)上衣110、ズボン102 股下(cm)80 ズボン丈(cm)115 裄丈(cm)98 上着丈(cm)111 材質生地:中生地ポリエステル、軟質塩ビ両面コート ファスナー:ポリエステル、ポリアセタール ボタン:真鍮 用途薬品による皮膚障害、経皮中毒のおそれがある作業に。 仕様裏地なし セット内容上下 種別保護服 ブルー 質量(g)1450(Lサイズ) 規格JIS-T8115 労働衛生保護服 機能耐薬品性:特に無機酸類、アルカリ類、アルコール類に有効 適応身長(cm)180以上
注意
※手袋・長靴は別売りになります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36642252 CS-1 18822573 CS-1 LL ケミカルスーツ CS-1 興研 ケミカルスーツ CS-1 興研 1着 17,980 税込19,778 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:407

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36642252
2022-10-05
用途:
薬品使用の現場作業
有限会社池亀工業 様 (建設業・工事業)

サイズ感が分からないけど最大のLLサイズを購入しました。しかし身長170p以下の人さえ装着するのに困難します。(つなぎ服の上から試着)この状況で返品も受け付けてもらえませんでした。とても残念です。

対象商品:
36642243
2016-12-02
用途:
農薬散布時に
製造業

農薬散布時に使用しています。
洗うときも裏地がないので、重宝しています。
ただ、高価ですね、この半分くらいの価格ですと助かるのですが。

対象商品:
36642252
2016-02-16
用途:
危険物取扱作業

気心地もとても良く、作業効率も通常装備と変わらないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする