※3-M06-1-CRB2-CDRB2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CRB2BWU/CDRB2BWU-Z - 角度調整付ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB2BWU15)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
揺動角度・ベーン形式
など
112
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
揺動角度
(90) 90°
ベーン形式
(D) ダブルベーン
注文コード
36643933
品番
CDRB2BWU15-90DZ-S99V
参考基準価格(税別)
¥38,890
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
揺動角度
(90) 90°
ベーン形式
(D) ダブルベーン
リード線取出方法
(-) グロメット
取付支持形式
(B) 基本形
軸
(W) 両軸一面取
リード線(m)
0.5
サイズ(mm)
15
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
S99V
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード