※3-M06-1-CRB2-CDRB2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CRB2BWU/CDRB2BWU-Z - 角度調整付ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB2BWU30)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
揺動角度・ベーン形式
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
揺動角度
(100) 100°
ベーン形式
(D) ダブルベーン
注文コード
36646268
品番
CDRB2BWU30-100DZ-T79CZ
参考基準価格(税別)
¥44,060
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
揺動角度
(100) 100°
ベーン形式
(D) ダブルベーン
リード線取出方法
(CZ) コネクタ
取付支持形式
(B) 基本形
軸
(W) 両軸一面取
リード線(m)
5
サイズ(mm)
30
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
T79
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード