アルトコーポレーション
クイックドライジップシャツ(半袖)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
L
5号
7号
9号
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
オレンジ
サックス
ネイビー
ホワイト
全100種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
36649794
品番
CL-3000
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥6,100
東レ「コンフォートセンター」使用
汗を良く吸い、すぐ乾く!白でも透けにくい!!
透け防止糸を使用し透けにくく、毛細管現象を応用した特殊な透水機構を持つ素材。
色
オレンジ
サイズ
L
仕様
吸汗/速乾性、透け防止
種別
半袖ジップシャツ
胸囲(cm)
110
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
70
首廻り(cm)
45
裄丈(cm)
47
色番
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。