CDRBU2J10-180SZ CRBU2/CDRBU2-Z - ロータリアクチュエータ/フリーマウントタイプ(CDRBU2J10) SMC 36652218

※3-M06-2-CRBU2-CDRBU2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRBU2/CDRBU2-Z - ロータリアクチュエータ/フリーマウントタイプ(CDRBU2J10)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
揺動角度
(180) 180°
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
注文コード
36652218
品番
CDRBU2J10-180SZ
参考基準価格(税別)¥25,740販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
揺動角度
(180) 180°
ベーン形式
(S) シングルベーン
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
(J) 両軸(長軸一面取なし&一面取)
サイズ(mm)
10
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする