※3-M06-2-CRBU2-CDRBU2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CRBU2/CDRBU2-Z - ロータリアクチュエータ/フリーマウントタイプ(CDRBU2J10)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
揺動角度・オートスイッチ種類
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
揺動角度
(90) 90°
オートスイッチ種類
M9B
注文コード
36652245
品番
CDRBU2J10-90DZ-M9B
参考基準価格(税別)
¥43,070
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
揺動角度
(90) 90°
ベーン形式
(D) ダブルベーン
オートスイッチ種類
M9B
リード線取出方法
(-) グロメット
軸
(J) 両軸(長軸一面取なし&一面取)
リード線(m)
0.5
サイズ(mm)
10
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード