曜日別特売
69804 プロテクションシール DAYTONA(デイトナ) 36658623

プロテクションシール

(1件のレビュー)
取扱い終了
透明
内容量1個注文コード36658623品番69804
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500

ジャケットのファスナーやツーリングネットから車体の傷付き防止に効果のあるプロテクションシール。
素材:カーボン調及びブラックは、外観重視のPVCラミネートタイプ。素材:透明タイプは耐摩耗性と衝撃性に優れたウレタンタイプ。
サイズ:130×200mm

寸法(mm)240×450透明サイズL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36658614
2024-06-27
用途: オートバイのメンテナンス
BONSAI MOTORCYCLE

思っていたより薄いのですがプロテクションはしています。後は耐久性を見てゆきたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする