13083 プロテックパッド DAYTONA(デイトナ) 36658711

プロテックパッド

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード36658711品番13083
在庫数量:残り7点です
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)アウトレット
¥989799

荷掛けフック等によるシートカウル等の傷を防止。
ゲル状の密着面は何度でも貼り直しができ、接着面が汚れて粘着力が弱くなったら水洗いすれば元通りの粘着力が復活。
ツーリング時など必要な箇所にその都度貼り直してください。
複雑な曲面には対応できません。
サイズ:60×60mm
厚さ:1.2mm
2枚入

厚さ(mm)1.2寸法(mm)60×60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36658711
2020-05-25
用途: バイクのタンクバックを取り付ける時
笹岡板金建設業・工事業

タンクバックのマグネットが当たる部分のキズ防止の為に購入しました。かなりの曲面でも貼れるので作業しやすい。表面がツルツルしているのでマグネットが滑って走行中に外れそうで怖い。

対象商品 : 36658711
2017-10-10
用途: バイク サイドバックプロテクター
有限会社緒方製作所

大きさが小さめだった、
横長のが有れば良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする