プロテックパッド(13083)の大型シート版。タンクパッドの他多用途に使える。使用にあわせて好みのサイズ、形状にカットして使用。ゲル状の密着面は何度でも貼り直しができ、接着面が汚れて粘着力が弱くなったら水洗いすれば元通りの粘着力が復活。複雑な曲面には対応できません。サイズ:245mm×160mm厚さ:1.2mm1枚入り
GSX-R125にタナックスのミニフィールドバッグを取り付けた際にタンデムシート両サイドのシートカウルの傷付防止に使っています、ハサミやカッターナイフで加工しやすく、厚みが有り良い感じです、透明度も高いので目立たず重宝しています、何度でも貼ったり剥がしたり出来るのでバッグおろしたらこのシートも剥がしてセパレーターを張り保管できます。
小さいサイズの物は以前使用した事があるのですが、大きなサイズが必要になり探していました。カットしてタンクに貼ってみた所、いい線でフィットするので満足出来ます