※3-M07-3-CRQ2-CDRQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CRQ2/CDRQ2 - 薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRQ2BS40TF)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
揺動角度・オートスイッチ種類・リード線
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
揺動角度
(90) 80°~100°
オートスイッチ種類
M9P
リード線(m)
(L) 3
注文コード
36665046
品番
CDRQ2BS40TF-90-M9PL
参考基準価格(税別)
¥42,740
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
揺動角度
(90) 80°~100°
クッション
(-) クッションなし
オートスイッチ種類
M9P
軸
(S) 片軸
リード線(m)
(L) 3
サイズ(mm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G 1/8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード