※3-M07-3-CRQ2-CDRQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CRQ2/CDRQ2 - 薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRQ2BS40TF)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
揺動角度・オートスイッチ種類・リード線
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
揺動角度
(180) 170°~190°
オートスイッチ種類
M9N
リード線(m)
(L) 3
注文コード
36665082
品番
CDRQ2BS40TF-180-M9NL
参考基準価格(税別)
¥44,770
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
揺動角度
(180) 170°~190°
クッション
(-) クッションなし
オートスイッチ種類
M9N
軸
(S) 片軸
リード線(m)
(L) 3
サイズ(mm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G 1/8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード