曜日別特売
- ガン洗浄ブラシ 好川産業 36667741

ガン洗浄ブラシ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5本)
内容量1セット(5本)注文コード36667741品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
セット内容
豚毛洗浄ブラシΦ5×植込20×全長140、
ねじりブラシ豚毛円すい型Φ10~16×植込40×全長140mm、
ねじりブラシ豚毛円すい先付Φ10~Φ15×植込32(+先端部長7)×全長140mm、
ねじりブラシ豚毛先付Φ16×植込30(+先端部長8)×全長140、
豚毛竹ブラシ毛長12×植込30×全長175mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36667732
2019-06-27
用途: 風呂場排水のスクリーン
その他業種

セットの内一本を使用。隙間にちょうど入った。毛の密度があるものがあると、なお良かった。

対象商品 : 36667732
2011-09-22
用途: スプレーガンの洗浄

カタログにもウェブにも寸法の記載が無かったのが、極細のブラシだっと思って購入しましたが違っていたので残念でした・・・
今後の購入者の為にも寸法の記載をお願いします。
それと、この値段で今後Φ1~Φ3くらいの商品を出して欲しい。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をお掛けして申し訳ありません。
メーカーに確認し寸法の記載をいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする