曜日別特売
RG623 ポリロール ジャパックス 36668195

ポリロール

(36件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻(2500枚)注文コード36668195品番RG623
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

一枚一枚切れやすく、エンボスが付いていて開口性に優れています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質ポリエチレン厚さ(mm)0.006幅(mm)230高さ(mm)340長さ(m)850適合規格食品衛生法適合形状ロール半透明種類ポリ袋入数(枚)2500寸法(幅W×長さL)(mm)230×340RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36668195
2022-07-23
用途: ペットの汚物を捨てる時
その他業種

ペットをいっぱい飼ってるのでいつもこれを使ってます。

対象商品 : 36668195
2022-08-10
用途: 家庭での使用
その他業種

とても薄く、ミシン目も弱く、 30%は、袋が破れて使えません。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

対象商品 : 36668195
2020-09-05
用途: 犬の散歩用
教育・研究機関

たまに、ロールから1枚をはがすときに、破れてしまう時がありますが、許容範囲です。

2が参考にしています
対象商品 : 36668195
2020-04-20
用途: 犬のトイレシート用

犬のトイレシートの使用済みを入れる為にリピートで購入しています。枚数が多いのでたすかります。

対象商品 : 36668195
2020-04-06
用途: 製品保管、ゴミ袋等

枚数が多いので次の注文に期間が開きますが重宝しています。

対象商品 : 36668195
2020-03-09
用途: 台所で出た生ゴミを入れるのに使っています。それを又入れる袋に使っています
建設業・工事業

ゴミを入れるのに二重で使っています。嫌な匂い消滅のお役にたっています。

対象商品 : 36668195
2019-09-25
用途: キッチン(食品の小分け)。動物のフン処理。
電気・ガス・熱供給・水道業

エンボス加工で開封しやすい。とにかく便利、いろんな場(キッチン)でいろんな使い方ができる。

1が参考にしています
対象商品 : 36668195
2019-02-06
用途: ペットの糞の処理用

スーパーにあるピニール袋に比べて厚みがあり、口の剥離がしやすい。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする