P0751W ホワイトビームVer.Ⅲ H1 12V KOITO(小糸製作所) 36668405

ホワイトビームVer.Ⅲ H1 12V

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(2個)注文コード36668405品番P0751W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。
定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。
リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。
車検適合品。

タイプH1定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)55(明るさ100クラス)口金P14.5sガラス球形式T8色温度(K)4200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36668405
2017-03-28
用途: ハイビーム
個人のお客様

純正より少しだけ白い。LEDの白を想像して着けてはダメ。思ったよりも黄色でした。結局LEDに替えました。

1が参考にしています
対象商品 : 36668405
2015-03-18
用途: ヘッドライトの球切れでの交換

輸入車のLow側で使用。純正より少しだけど明るく、白くなった。純正が暗くて黄色くて最悪だったので満足です^^

対象商品 : 36668405
2013-02-08
用途: ライトバルブ(HI)交換

純正ライトの黄色は視認性は良いが被視認性は良くないので、この白バルブに交換した。純正を作っているメーカーだけあるので以前使った同シリーズのH3も耐久性が良かったので期待している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする