P0759W ホワイトビームVer.Ⅲ H9 12V KOITO(小糸製作所) 36668457

P0759W ホワイトビームVer.Ⅲ H9 12V KOITO(小糸製作所) 36668457
P0759W ホワイトビームVer.Ⅲ H9 12V KOITO(小糸製作所) 36668457

ホワイトビームVer.Ⅲ H9 12V

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(2個)注文コード36668457品番P0759W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。
定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。
リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。
車検適合品。

タイプH9定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)65(明るさ120クラス)口金PGJ19-5ガラス球形式T11色温度(K)4000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36668457
2015-09-02
用途: 純正バルブを交換

4,000Kですが、純正よりやや白に近い感じです。外から見ても青くなく良いと思います。
交換も問題なく安心です。

対象商品 : 36668457
2015-10-12
用途: ハイビーム
製造業

純正バルブとの明確な違いが無かった。まぁ、余り白過ぎると実用性は無くなってしまうが…

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする