P0732W ホワイトビームVer.Ⅱ H4u 12V KOITO(小糸製作所) 36668484

ホワイトビームVer.Ⅱ H4u 12V

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード36668484品番P0732W
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。
照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。

タイプH4u定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)60/55(明るさ110/100クラス)口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36668484
2024-12-07
用途: マイカー
その他業種

H I D級とのことで…たしかに少しは明るくなった気はしました。安かったし、良しといたします。
2年以上、約8万km、おそらく2,000時間ぐらい使ったと思いますが、切れてません。

対象商品 : 36668484
2022-09-18
用途: 整備
その他業種

ハイビーム兼用のフォグランプの車種で、安心のメーカーにしました。明るさの感じは交換前と同じぐらいでした。

対象商品 : 36668493
2022-12-07
用途: 自車用
サービス業

遅くなりましたがとても良かったです。
今も使用中ですが吹雪の時などとても重宝してます。

対象商品 : 36668493
2018-04-16
用途: ヘッドライトの交換
本家菓匠幸春有限会社卸売・小売業

ヘッドライトの交換を自分でするのは初めてなので出来なくてもこれくらいの価格のものだったらいいかと安価なものにしましたがやはり暗くてこのライトを買いました。こらなら明るくてよく見えます。色も青すぎずいい感じ。

1が参考にしています
対象商品 : 36668493
2016-05-28
用途: ライトが暗かった
自動車・二輪車・自転車関連業

姪っ子がライトが暗いと言うので長持ちするし、一流メーカーなのでこれにしました、何も言わないので良かったんだと思います。

対象商品 : 36668493
2016-05-09
用途: マイカー用

以前使用し廃番になった、色温度3900Kの物と比べるとやはり白さが足りない。視認性は良いんですけどね。あとはどれだけ長持ちするかです。 3900Kのバルブが欲しいです。

対象商品 : 36668493
2013-04-25
用途: 純正ライトと交換で使用
自動車・二輪車・自転車関連業

もう少しホワイト感が欲しかったですが、純正ワット数と同じで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする