P0737W ホワイトビームVer.Ⅱ HB4(9006) 12V KOITO(小糸製作所) 36668527

ホワイトビームVer.Ⅱ HB4(9006) 12V

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(2個)注文コード36668527品番P0737W
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。
照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。

タイプHB4(9006)定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)51(55)(明るさ100クラス)口金P22dガラス球形式T12色温度(K)3770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36668527
2014-08-08
用途: 悪天候時の車の運転で使用

ファッション性より実用性を重視して購入しましたが、満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする