P0735W ホワイトビームVer.Ⅱ H3c 12V KOITO(小糸製作所) 36668545

ホワイトビームVer.Ⅱ H3c 12V

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(2個)注文コード36668545品番P0735W
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。
照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。

タイプH3c定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)55(明るさ100クラス)口金P22d/5ガラス球形式T12色温度(K)3770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36668545
2015-11-11
用途: 明るさに不満がある場合に交換
自動車・二輪車・自転車関連業

色合いは純正色ですが、明るさが35wから55wに変わり十分な光量があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする