曜日別特売
0653 ハイパワーハロゲンバルブ 9006J 12V KOITO(小糸製作所) 36668624

ハイパワーハロゲンバルブ 9006J 12V

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード36668624品番0653
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
タイプ9006J定格電圧(V)12クリア定格電力(W)55(明るさ85クラス)口金特殊コネクター付ガラス球形式T12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36668624
2011-10-15
用途: 電球切れの際に交換します。

気持程度明るくなってるのかなあといった感じです
ノーマルバルブが簡単には手に入りませんので、切れた際にこちらを
どうぞといった感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする