曜日別特売
P8813W ハイパワーバルブホワイトビーム(白熱球) KOITO(小糸製作所) 36668633

P8813W ハイパワーバルブホワイトビーム(白熱球) KOITO(小糸製作所) 36668633
P8813W ハイパワーバルブホワイトビーム(白熱球) KOITO(小糸製作所) 36668633

ハイパワーバルブホワイトビーム(白熱球)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2個)注文コード36668633品番P8813W
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459
タイプシングル球口金W2.1×9.5dガラス球形式T10ホワイト定格電圧(V)12定格電力(W)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36668633
2024-02-03
用途: アドレスv125 のメーター球「T10」
その他業種

アドレスV125のメーター球が切れたため交換。純正は12Ⅴ・1.7Wのところ、本商品の5Wを購入し取り付けた。
作動良好で明るい。計算値では配線に流れる電流も、純正0.14A→0.41Aなので、全く誤差の範囲と考えられる。不具合が出たら、またレビューする。

対象商品 : 36668633
2024-04-16
用途: 電球色よりも白いのを求めて

電球色より白く光るであろうと購入したが
対して白くなく
値段を考えると、通常の電球にしとけばよかったと後悔
より白を求めるならLEDしかないでしょう

対象商品 : 36668633
2023-12-20
用途: メーターの電球交換
株式会社ビームドア卸売・小売業

NAメーター電球として交換。明るいです。いいですよ~

対象商品 : 36668633
2020-04-16
用途: マイカー用

マイカー用に使用しました。もう少し安ければとてもよいです。

1が参考にしています
対象商品 : 36668633
2023-09-04
用途: スモールランプ用

見た目青い着色ガラスになっているものの、点灯してみたら普通に電球色で何も変わらなかった。期待外れ

対象商品 : 36668633
2017-02-11
用途: 交換
その他業種

バルブ明るいので良いですね~LED球も良いですが、白熱球か個人的に好みです

対象商品 : 36668633
2022-03-26
用途: ホワイトビーム…?
その他業種

ホワイトビームと書かれておりブルーでコーティングもされていたので白色と勘違いして購入しましたが、実際には白熱色でした
少し期待していたものとは違いましたがまあ純正っぽい色なのでよしとします
物自体は問題ないと思います

対象商品 : 36668633
2016-10-17
用途: ナンバー灯の交換

電球切れのため、交換しました。品質もよく、価格も安いため、こちらを購入しました。車検に対応しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする