※3-M08-1-CRQ2X-CDRQ2X-MSQX ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CRQ2X - 低速薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRQ2XBS30TN)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9N
注文コード
36668668
品番
CDRQ2XBS30TN-90-M9N
参考基準価格(税別)
¥38,940
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
オートスイッチ種類
M9N
揺動角度
(90) 80°~100°
軸
(S) 片軸
リード線(m)
(-) 0.5
サイズ(mm)
30
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT 1/8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード