曜日別特売
P8932 ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 24V KOITO(小糸製作所) 36668791

ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 24V

(4件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電力(W)12
口金BA15s
ガラス球形式G18
内容量1個注文コード36668791品番P8932
参考基準価格(税別)¥470販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!

仕様耐震適合ライセンス・マーカーランプクリア定格電力(W)12定格電圧(V)24口金BA15sガラス球形式G18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36668685
2022-11-11
用途: トラック用交換バルブとして

トラックの交換用バルブとして購入小糸の商品なので安心して使えました。全く問題ないです。

対象商品 : 36668746
2017-01-25
用途: トラック整備

古いダイナトラックで黄色レンズのフォグランプがバンパーに付いています。
外して電球見てみると黒ずんでいましたので、まだ切れてはいないものの、予防整備で交換しました。想像以上に明るくなり、街燈の無い道で明るくなった違いが実感できました。

対象商品 : 36668642
2016-11-09
用途: トラックのフォグランプ
原建築

古いトラックなので部品に困ることが多々あり、バルブなどは箱買いが多い中で、1個買いで助かりました。

対象商品 : 36668642
2014-09-19
用途: トラックのフォグランプ球の交換に使用

在庫補充で注文しました。部品屋さんより安いので、良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする