KOITO(小糸製作所)
ヘッドライト 12V
(3件のレビュー)
取扱い終了
定格電力(W)
50/40
65/60
45/40
口金
P36t(ツバ付 三脚)
P43t-38改
P45t
ガラス球形式
B34
RP41
G40
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36669096
品番
867
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
色
クリア
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
50/40
口金
P36t(ツバ付 三脚)
ガラス球形式
B34
適合
一般ヘッドランプ