※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KOITO(小糸製作所)
ヘッドライト 24V
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
1箱(10個)
1個
定格電力(W)
35/8
62/62
60/60
45/45
35/35
35/8
色
イエロー
クリア
イエロー
口金
P15d-30(ツバ付ダブル)
P15d-30(ツバ付ダブル)
P36t(ツバ付 三脚)
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
36669166
品番
6564Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,500
タイプ
ダブル球
色
イエロー
定格電圧(V)
24
定格電力(W)
35/8
口金
P15d-30(ツバ付ダブル)
ガラス球形式
RP35
適合
ディーゼル車一般ヘッドランプ