※3-M08-1-CRQ2X-CDRQ2X-MSQX ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CRQ2X - 低速薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRQ2XBW15)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
揺動角度
(180) 170°~190°
(90) 80°~100°
(180) 170°~190°
リード線(m)
(L) 3
(L) 3
(Z) 5
(-) 0.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36669228
品番
CDRQ2XBW15-180-M9NL
参考基準価格(税別)
¥31,020
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
揺動角度
(180) 170°~190°
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9N
軸
(W) 両軸
サイズ(mm)
15
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード