曜日別特売
1356 パネル・シグナルランプ 24V KOITO(小糸製作所) 36669735

 

1356 パネル・シグナルランプ 24V KOITO(小糸製作所) 36669735
1356 パネル・シグナルランプ 24V KOITO(小糸製作所) 36669735

パネル・シグナルランプ 24V

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電力(W)3
ガラス球形式G10(G11)
内容量1箱(10個)注文コード36669735品番1356
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
用途
パネル、メーターランプ
タイプシングル球クリア定格電圧(V)24定格電力(W)3口金BA9sガラス球形式G10(G11)適合ディーゼル車メーター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-28
用途: 作業
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカー品なので、安心して使用しています。これからも購入したいと思います

対象商品 : 34909314
2020-09-26
用途: 重機の計器盤のランプ
農・林・水産業

良く調べた上に頼んだので、ピッタリだった。
LEDモデルがあればいい。

1が参考にしています
対象商品 : 36669762
2018-10-04
用途: 電球の交換
運輸・通信業

安いのにちゃんとしててよかった!
またお願いします!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする