4313Y カラーバルブ 24V KOITO(小糸製作所) 36670304

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラーバルブ 24V

(4件のレビュー)
取扱い終了
イエロー
ガラス球形式G23
内容量1箱(10個)注文コード36670304品番4313Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,100
イエロー口金BA15sガラス球形式G23定格電力(W)20定格電圧(V)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-01
用途: 球切れ交換時
有限会社アルファプロ運輸・通信業

KOITOさんのカラーバルブなのでとても良い商品だと思います。在庫が少なくなりましたらまた購入させて頂きます。

対象商品 : 59706771
2020-01-31
用途: トラックバンパーフォグランプ
津島商店運輸・通信業

オレンジ、白球なら使用頻度からガソリンスタンドにありますが、黄色は中々無いので助かります。

対象商品 : 36670313
2019-03-25
用途: ストック
花園自動車自動車・二輪車・自転車関連業

新型の車が出れば電球類も変わっていく。ストックは増えるばかり。
少しでも安く蓄えておければありがたい。また、電球ではないがLED、HIDも「切れる」ことをもっと理解してほしいものです。

対象商品 : 36670234
2018-10-21
用途: サイドマーカー用
運輸・通信業

塗り球だから、輝度が落ちるとはいえ
暗すぎたので、マーカー球としては
使えない。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする