P0474 ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所) 36670636

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ガラス球形式T12
定格電力(W)51(55)
タイプHB4(9006)
口金P22d
内容量1個注文コード36670636品番P0474
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,898円となります。
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
タイプHB4(9006)定格電力(W)51(55)定格電圧(V)12口金P22dガラス球形式T12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36670751
2019-06-04
用途: 整備
自動車・二輪車・自転車関連業

普通に部品商で購入するより大幅に安かったので。。。
近年増えている樹脂性フォグレンズや、小型化されているフォグランプは、バルブが35Wになっているので、必需品になってきてます。
ただのH3だと切り欠きの大きさが違うので、きちんと、この商品を使うべきですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする