※2-1-M10-2-CS1-CDS1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CDS1B125TN)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
ストローク(mm)
150
60
100
25
120
150
175
250
275
400
500
600
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36670892
品番
CDS1B125TN-150
参考基準価格(税別)
¥45,980
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
150
タイプ
(-) 給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ねじの種類
(TN) NPT
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
CADデータダウンロード