※2-1-M10-2-CS1-CDS1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CDS1B125TN)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
14日以内出荷とは
ストローク(mm)
400
60
100
25
120
150
175
250
275
400
500
600
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36670935
品番
CDS1B125TN-400
参考基準価格(税別)
¥55,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
400
タイプ
(-) 給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ねじの種類
(TN) NPT
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
CADデータダウンロード
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200