※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDS1B140)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
65
注文コード
36671057
品番
CDS1B140-65
参考基準価格(税別)
¥49,390
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ストロークA・オートスイッチ種類
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
140
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
65
タイプ
(-) 給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
CADデータダウンロード