曜日別特売
P4722 自動車用電球 24V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所) 36671144

自動車用電球 24V(ブリスターパック)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電力(W)25/10
口金BAY15d
内容量1パック(2個)注文コード36671144品番P4722
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
用途テール&ストップランプ定格電力(W)25/10定格電圧(V)24口金BAY15dガラス球形式S25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-22
用途: メンテナンス
株式会社Ace建設業・工事業

値段も手ごろで気軽に使えて、とにかく便利です。
満足な商品です。

対象商品 : 36671144
2021-12-17
用途: トラックのテールランプ補修
建設業・工事業

ブリスターパックなので割れたりすることもなく、予備でダッシュボードに入れておけばいざというときに助かる。

対象商品 : 36671144
2021-12-14
用途: フォークリフトの整備
運輸・通信業

製品は、小糸製なので心配ないはずです。
少数の販売なので非常に助かります。(10個は使い切れません)
これからも、必要な数、必要な時購入します。

対象商品 : 36671135
2021-03-22
用途: 球切れ時

特に不都合を感じたことはありません。常にストックしておくには、安くてありがたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする