光
ファミリープレート KP145
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
文字内容
(男マーク)
注文コード
36671451
品番
KP145-1
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
(男マーク)
取付方式
テープ付
材質
ハッポーム(ポリプロピレン)
仕様
テープ付
寸法(mm)
140×55×1.5