KP145-3 ファミリープレート KP145 光 36671476

ファミリープレート KP145

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚文字内容ご用の方はこのボタンを押して下さい注文コード36671476品番KP145-3
参考基準価格(税別)¥170販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169
文字内容ご用の方はこのボタンを押して下さい取付方式テープ付材質ハッポーム(ポリプロピレン)仕様テープ付寸法(mm)140×55×1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36671546
2019-10-17
用途: 入口のインターフォンの横に
合同会社ヨコミネ広島教育・研究機関

意外に売っていないのと
売っていても意外に高いこのプレート。
耐久性はわかりませんがまず問題ないと思います。

対象商品 : 36671555
2018-12-21
用途: 解放厳禁の扉に
製造業

いくら指導してもドアの開けっ放しが直らなかったので、表示用に購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする