光
ファミリープレート KP268
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1枚
文字内容
(無地)
注文コード
36672054
品番
KP268-T
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・トラスコ品番
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
素材は地球にやさしいハッポーム(ポリプロピレン)を使用しています。
文字内容
(無地)
取付方式
テープ付
材質
ハッポーム(ポリプロピレン)
仕様
テープ付
寸法(mm)
260×80×1