光
ファミリープレート KP83
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
文字内容
(無地)
禁煙
浴室
お手洗
ノックして下さい
車内禁煙
土足厳禁
男子用
女子用
(無地)
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
36672307
品番
KP83-T
参考基準価格(税別)
¥80
販売価格(税込)
¥79
販売価格(税別)
¥
72
バスケットに入れる
文字内容
(無地)
取付方式
テープ付
材質
ハッポーム(ポリプロピレン)
仕様
テープ付
トラスコ品番
113-2798
寸法(mm)
35×80×1.5
質量(g)
5