曜日別特売
BS640-2 アクリル製透明サイン 光 36672325

アクリル製透明サイン

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字内容引 PULL
内容量1枚注文コード36672325品番BS640-2
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥317
販売価格(税別)
288
文字内容引 PULL取付方式テープ付材質アクリル透明仕様裏印刷 テープ付寸法(mm)60×40×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36672316
2021-04-28
用途: エントランス入口ドアに使用
製造業

社屋のエントランスの改築工事に伴い、入口にドアが設置され貼付使用しています。
サイズも厚みも想像通りで、文字も見やすく大変重宝しています。
お値段も安く買えたのでよかったです。
他に「引」「締切」も購入し、合わせて貼付使用しています。

対象商品 : 36672316
2015-10-27
用途: ドアの開閉

弊社ではラミネートで製作する事が多く、購入は初めてでした。はっきり見やすいので、今後も購入予定。

対象商品 : 36672325
2015-10-27
用途: ドアの開閉

見やすく良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする