曜日別特売
UP50-2 部屋内案内標識 光 36672465

UP50-2 部屋内案内標識 光 36672465
UP50-2 部屋内案内標識 光 36672465

部屋内案内標識

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字内容会議中-空室
内容量1枚注文コード36672465品番UP50-2
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
文字内容会議中-空室取付方式テープ付材質アクリルホワイト仕様スライド式、テープ付寸法(mm)50×150×7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36672465
2019-07-30
用途: 会議室
製造業

大きい部屋を区切っているだけの会議室なので、使用中なのかどうかわかりにくいのが難点でした。このプレートがあるだけでとても便利です。

対象商品 : 36672456
2019-01-17
用途: 会社の事務所内に使用。

凹凸がしっかりし過ぎていて、横開きのドアの為、使いづらい。考えて買えば良かったです。

対象商品 : 36672474
2015-03-03
用途: 用途変更の部屋へ
株式会社コンセック

新規の建物なら不要なのでしょうが、食堂から会議室へ用途変更したので取り付けました。
ごく普通に使われるものなので、特に問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする