曜日別特売
F0770 ミニ平型ヒューズ KOITO(小糸製作所) 36672851

F0770 ミニ平型ヒューズ KOITO(小糸製作所) 36672851
F0770 ミニ平型ヒューズ KOITO(小糸製作所) 36672851

ミニ平型ヒューズ

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
電流(A)7.5
内容量1箱(10個)注文コード36672851品番F0770
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
モノタロウではこんなお得な商品も!
電流(A)7.5サイズ(mm)16.5×11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-06
用途: 車輛のメンテナンス
Hide-Out

最近は使う頻度が減ってきたが、なくてはならない物なので...
ケース入りなので保管が便利です!

対象商品 : 36672851
2023-10-31
用途: 車両メンテ
建設業・工事業

ランクル買って1度も交換履歴が無いと思われ。ヒューズ切れは起こしてませんが、端子の腐食等もあり、車両全数交換。
ホームセンターにある安物でも良いかもしれんが、安心の小糸製作所を選択。

対象商品 : 36672842
2023-07-10
用途: アマチュア無線機

平型ヒューズは量販店に探して無くインタネットで調べたら当店にたどり着きました。
個数も丁度良く助かりました。時々、t9横転を利用させて頂ています。
出来れば配送荷造りを簡易にして費用を抑えて欲しい。

対象商品 : 36672876
2023-04-19
用途: 車のメンテナンス
サービス業

日本の電装関係企業ですし車のヘッドライト等も扱っているので安心と信頼で選びました。

対象商品 : 36672867
2021-12-04
用途: ヒューズ交換
農・林・水産業

新車から10年以上経過した車のヒューズを交換しました。こういうものはブランド品が安心です。
取り外した古いヒューズの金属部が、接点以外錆とまでは行かないけれど黒っぽく変色していたので、結構劣化するものだと思いました。
取付に当たって、金属部をスリーボンドの電子機器クリーナーで洗浄し、カーボンダイヤトニックを塗布しています。窓ガラスの昇降が明らかに早くなりました。

対象商品 : 36672851
2022-01-17
用途: 定期交換
サービス業

無名のヒューズでもよかったんですが、一応KOITOさんと言うことで購入しました。まあ効果のほどは…でも交換したヒューズを見たら買えてよかったと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 36672851
2022-02-07
用途: 経年車のヒューズ全交換

10年10万キロ使用した車のヒューズを全部交換しました。巷では1個1000円程もするヒューズが流行っているようですが、古い車にはこちらでも十分効果が体感出来ました。

対象商品 : 36672851
2021-02-22
用途: L880K コペン メンテナンス
サービス業

17年経過した880コペンのミニ平形ヒューズを総交換しました
こういう部品は名の通ったメーカー品が安心です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする